Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM 20X1,5

Artikel-Nr.: 139265 20X1,5

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M20×1,5
Beschichtung TiN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2174
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schaft-Vierkant □ 12 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 19,35 mm
Gewinde-⌀ 20 mm
Anzahl Spannuten 8
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 8
Gewindetiefe 60 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139265 20X1,5
Herstellernummer 139265 20X1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
42
Alu (kurzspanend)
N
42
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
22
Stahl < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb