GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form E 6HX M4

Artikel-Nr.: 139198 M4
Netto: 60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
448 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 2174
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform E
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,7 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 3,7 mm
Gewinde-⌀ 4 mm
Anzahl Spannuten 5
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 12 mm
Serie Master Form
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139198 M4
EAN / GTIN 4062406383398
Herstellernummer 139198 M4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
38
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
35
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Gewindeformer der neuesten Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in Stahlwerkstoffen.
  • Optimierte Polygongeometrie für ein reduziertes Drehmoment.
  • Mehrlagige HIPIMS-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
  • HSS-E-PM Substrat für höchste Prozesssicherheit.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranzklasse: ISO 2X/6HX.
Form E (Anlauf 1,5 - 2 Gänge) für tiefe Gewinde bei kurzem Auslauf. Das Gewinde wird bis dicht an den Bohrgrund ausgeformt.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Form" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb