{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M1,4 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1X 4HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,3 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 1,25 mm | |
Gewinde-⌀ | 1,4 mm | |
Anzahl Spannuten | 1 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gewindetiefe | 2,1 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139125 M1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197649706 | |
Herstellernummer | 139125 M1,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M1,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschnittform | C | C |
Anzahl Spannuten | 1 | 3 |
Gewinde-⌀ | 1,4 mm | 1,4 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | 2,5 mm |