• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt-Innenmessschraube mit Verlängerungen 100-1000 mm

Artikel-Nr.: 139-204
Netto: 566,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139-204
EAN / GTIN 4946368018706
Herstellernummer 139-204
L-Nummer L40010 258

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Verlängerungsrohr für Innenmessschrauben, das Ihnen die folgende Vorteile bietet: Austauschbare Verlängerungen in einem Hohlrohrdesign. Hartmetall-Messflächen sind verfügbar.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 100 - 1000
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Verlängerungen, Einbaumessschraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb