• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gurtrohrzange mit Nylon-Gurt 0 - 125mm

Artikel-Nr.: 138A.30
Netto: 72,33 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 138A.30
EAN / GTIN 3148516677532
Herstellernummer 138A.30
L-Nummer L60130 5240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Aluminiumlegierung
  • Hoch widerstandsfähiger Nylongurt

Merkmal:

  • A [″]: 4
  • A [mm]: 125
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 760
  • Gewicht in Gramm: 290

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb