Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E G3/8

Artikel-Nr.: 137813 G3/8
Netto: 187,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Anschnittform: E
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße G3/8
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart G
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Anschnittform E
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,337 mm
    Gänge pro Zoll 19
    Gewinde-⌀ 16,66 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Schaft-Vierkant □ 9 mm
    Kernloch-⌀ 15,25 mm
    Schafttoleranz h6
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring grün
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 49,98 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 137813 G3/8
    EAN / GTIN 4045197705761
    Herstellernummer 137813 G3/8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    32
    Alu (kurzspanend)
    N
    32
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    33
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
    Form E (Anschnitt: 1,5 − 2 Gänge) für größtmögliche Gewindetiefen.

    Verwendung:

    Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

    Hinweis:

    Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb