GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G3/4

Artikel-Nr.: 137808 G3/4
Netto: 255,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: E
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Tap
Gewindegröße G3/4
Beschichtung AlTiX
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 5156
Anschnittform E
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
Gewinde-⌀ 26,44 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaft-Vierkant □ 16 mm
Kernloch-⌀ 24,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 66,1 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137808 G3/4
EAN / GTIN 4062406719135
Herstellernummer 137808 G3/4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
30
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Form E (1,5 - 2 Gänge Anschnitt).
GARANT Master Tap Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G3/4

GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, AlTiX, G: G3/4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
303,45 €
Netto 255,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
326,06 €
161,84 €
Netto 136,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
242,76 €
Netto 204,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
279,65 €
Netto 235,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
304,64 €
Netto 256,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
220,15 €
Netto 185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
290,36 €
Netto 244,00 €
Anzahl Schneiden Z 4 4 4 2 5 2 4
Farbring grün gelb blau grün blau grün rot
Gänge pro Zoll 14 14 14 14 14 14 14
Gewindegröße G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
Gewindesteigung 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein
Schneidstoff HSS E PM HSS E PM HSS HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb