• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Kleintiefenmessschieber IP 67, 25 mm, Brückenlänge 48mm

Artikel-Nr.: 1375502
Netto: 281,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1375502
    EAN / GTIN 4029713019907
    Herstellernummer 1375502
    L-Nummer L40510 1481

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Schutzart IP67
    • LCD-Anzeige 7,5 mm
    • Werksstandard
    • Messstift Ø 2 mm

    Beschreibung:

    Digitaler Kleintiefenmessschieber IP67 aus rostfreiem Stahl, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm LCD-Display, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktzsetzung an jeder Stelle, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + UBS), PRESET-Funktion

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • IP-Klasse: IP 67
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 25
    • Fehlergrenze (mm): 0,02 mm
    • Fehlergrenze (µm): 20 µm
    • Ziffernhöhe: 7,5 mm
    • Messen der Brückenlänge: 48 mm

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb