{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 LH | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 12 mm | |
Gewinde-⌀ | 14 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 42 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136180 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197078452 | |
Herstellernummer | 136180 M14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E 6H M14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschnittform | C | C | C |
Gesamtlänge L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gewindesteigung | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Kernloch-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Gewindetiefe | 42 mm | 42 mm | 42 mm |