Beschreibung:
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 ist unter der Bestellnummer 13615.35 im Papier zu 500 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
- Klingen-Facetten:
2-fach
Klingeneigenschaften:
4-fach nutzbare Klinge
Merkmal:
- Klingenform Industrieklinge abgerundet
- Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
- Basismaterial: Stahl
- Klinge rostfrei: ja
- Klingenschliff: Standardschliff
- Klingen-Facetten: 2-fach
- Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
- Anzahl Schneiden: 2
- Schneidkanten: 4-fach nutzbar