{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 5 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | rot | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135378 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197647955 | |
Herstellernummer | 135378 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
99,01 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.533 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Anzahl Spannuten | 3 | 3 |
Gewinde-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Gewindesteigung | 1 mm | 1 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch |