• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Innensicherungs-Nuten-Messsch. 1/100 20-160 mm

Artikel-Nr.: 1352517
Netto: 493,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1352517
    EAN / GTIN 4029713019655
    Herstellernummer 1352517
    L-Nummer L40510 1356

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • LCD-Anzeige 7,5 mm
    • Werksstandard
    • Sicherungsschraube

    Beschreibung:

    Innensicherungsnuten-Messschieber, digital, DIGI-MET, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Umschaltung mm/inch, 7,5mm LCD-Anzeige. Variabler Datenausgang, PRESERT-Funktion (Messwertvoreinstellung) Ablesung 0,01mm u. .0005 inch. Verpackung: Karton

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 20 - 160
    • Fehlergrenze (mm): 0,06 mm
    • Fehlergrenze (µm): 60 µm
    • Ziffernhöhe: 8,5 mm
    • Messbacken Länge (mm): 40 mm

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb