• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, amerik. Mod. max. 54mm

Artikel-Nr.: 134A.10
Netto: 52,59 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 134A.10
EAN / GTIN 3148516740991
Herstellernummer 134A.10
L-Nummer L60130 3939

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus Gusseisen
  • Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet
  • Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet

Merkmal:

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 54
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 17,5
  • E [mm]: 17,5
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • Gewicht in Kilogramm: 0,780

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb