{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 30 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 134980 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446275 | |
Herstellernummer | 134980 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer DIN 376, vaporisiert, M: M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
490 Stück sofort lieferbar
19,99 €
|
|
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Gewindetiefe | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |