{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 134851 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197346308 | |
Herstellernummer | 134851 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.850 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
720 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschnittform | C | C |
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindegröße | M8 | M8 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer |