{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 15-20 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 3 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 6 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 134650 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197075680 | |
Herstellernummer | 134650 M3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer kurz, unbeschichtet, M: M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.379 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 3 | 3 | 3 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 40 mm | 56 mm | 112 mm | 56 mm |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Spiralwinkel | 15-20 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 40 Grad |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |