• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 13 mm

Artikel-Nr.: 13460MG 13mm
Netto: 14,86 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13460MG 13mm
EAN / GTIN 4991644319183
Herstellernummer 13460MG 13mm
L-Nummer L60050 40

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 34 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb