• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 5/16″

Artikel-Nr.: 13460AG 5/16
Netto: 15,14 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13460AG 5/16
EAN / GTIN 4991644319428
Herstellernummer 13460AG 5/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 14,1 mm
Länge: 3,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 5/16″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb