Ausführung:
- Edelstahl
- Induktives Messsystem, Schutzart IP65
- ISO 13385
- LCD-Anzeige:
- 8,5 mm mit Messbereich 300 mm;
- 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
- Sicherungsschraube
Beschreibung:
Digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl ohne Messerspitzen. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm
Merkmal:
- Material: Edelstahl
- IP-Klasse: IP 65
- Messwert: 0,01 mm
- Messbereich (mm): 0 - 800
- Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
- Fehlergrenze (µm): 50 µm
- Ziffernhöhe: 12,5 mm
- Messbacken Länge (mm): 150 mm
- Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm
Norm:
EN ISO 3650