Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C M10

Artikel-Nr.: 134275 M10
Netto: 64,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung DLC
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ 8,5 mm
Gewinde-⌀ 10 mm
Schafttoleranz h6
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 25 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 134275 M10
EAN / GTIN 4045197649171
Herstellernummer 134275 M10

Anwendertabelle

Alu
N
30
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb