• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Werkstattmessschieber IP65 o.Sp. 800x150 mm

Artikel-Nr.: 1342532
Netto: 1.141,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 1342532
    EAN / GTIN 4029713019518
    Herstellernummer 1342532

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Induktives Messsystem, Schutzart IP65
    • ISO 13385
    • LCD-Anzeige:
    • 10 mm mit Messbereich 300 mm;
    • 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
    • Sicherungsschraube

    Beschreibung:

    Digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl ohne Messerspitzen. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • IP-Klasse: IP 65
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 800
    • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
    • Fehlergrenze (µm): 50 µm
    • Ziffernhöhe: 12,5 mm
    • Messbacken Länge (mm): 150 mm
    • Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm

    Norm:

    EN ISO 3650
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb