Ausführung:
- Edelstahl
- Induktives Messsystem, Schutzart IP65
- ISO 13385
- Messerspitzen
- LCD-Anzeige:
- - 10 mm mit Messbereich 300 mm; - 12,5 mm ab Messbereich 500 mm
- Sicherungsschraube
Beschreibung:
Digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm
Merkmal:
- Material: Edelstahl
- IP-Klasse: IP 65
- Messwert: 0,01 mm
- Messbereich (mm): 0 - 500
- Fehlergrenze (mm): 0,04 mm
- Fehlergrenze (µm): 40 µm
- Ziffernhöhe: 12,5 mm
- Messbacken Länge (mm): 150 mm
- Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm
Norm:
EN ISO 3650