• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel, 12-kant (Zoll) 9/16″

Artikel-Nr.: 13406A 9/16
Netto: 8,53 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13406A 9/16
EAN / GTIN 4991644346288
Herstellernummer 13406A 9/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 21,5 mm
D1: 19,8 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 9/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb