• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel,12-kant (Zoll) 1/4″

Artikel-Nr.: 13405A 1/4
Netto: 8,03 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13405A 1/4
EAN / GTIN 4991644317424
Herstellernummer 13405A 1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 10,8 mm
Länge: 5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb