• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Werkstattmessschieber IP65 m.Sp. 300 x 90 mm

Artikel-Nr.: 1340522
Netto: 486,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1340522
    EAN / GTIN 4029713019419
    Herstellernummer 1340522

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Induktives Messsystem, Schutzart IP65
    • ISO 13385
    • Messerspitzen
    • LCD-Anzeige:
    • - 10 mm mit Messbereich 300 mm; - 12,5 mm ab Messbereich 500 mm
    • Sicherungsschraube

    Beschreibung:

    Digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube und Messerspitzen. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 8,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 10mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • IP-Klasse: IP 65
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 300
    • Fehlergrenze (mm): 0,04 mm
    • Fehlergrenze (µm): 40 µm
    • Ziffernhöhe: 8,5 mm
    • Messbacken Länge (mm): 90 mm
    • Bohrungsgrößenansatz (mm): 10 mm

    Norm:

    EN ISO 3650
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb