• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 5/8″

Artikel-Nr.: 13400AG 5/8
Netto: 20,33 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13400AG 5/8
EAN / GTIN 4991644316083
Herstellernummer 13400AG 5/8
L-Nummer L60050 10510

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 23,3 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 5/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb