• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 13400A 3/8
Netto: 7,67 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13400A 3/8
EAN / GTIN 4991644315451
Herstellernummer 13400A 3/8
L-Nummer L60050 7837

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb