• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange, amerik. Mod. max. 90mm

Artikel-Nr.: 133A.24
Netto: 217,89 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133A.24
EAN / GTIN 3148516741615
Herstellernummer 133A.24
L-Nummer L60130 5826

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5″
  • Körper aus Gusseisen
  • Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet
  • Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet

Merkmal:

  • A max. [″]: 3
  • A max. [mm]: 90
  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • Gewicht in Kilogramm: 2,460

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.