{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 7/8-14 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 22,23 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 20,4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 66,69 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133400 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197074836 | |
Herstellernummer | 133400 7/8-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 7/8-14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschnittform | B | B | B | B | B | B |
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewindesteigung | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Schneidrichtung | rechts | links | rechts | links | rechts | rechts |
Toleranzklasse | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Gewindetiefe | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm |