{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Tap | |
Gewindegröße | 8-32 UNC | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Gewinde-⌀ | 4,16 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12,48 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133375 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374211 | |
Herstellernummer | 133375 8-32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 8-32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschnittform | B | B | B | B | B |
Gesamtlänge L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Gewindegröße | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC |
Gewindesteigung | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Toleranzklasse | 2B | 2B | 2BX | 2BX | 2B |
Gewindetiefe | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |