{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverTap | |
Gewindegröße | 1/4-20 UNC | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Gewinde-⌀ | 6,35 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 5,1 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 19,05 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133353 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4067263161844 | |
Herstellernummer | 133353 1/4-20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 1/4-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gewinde-⌀ | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
Gewindegröße | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC LH | 1/4-20 UNC LH | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
Schneidrichtung | rechts | rechts | links | links | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |