{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/8 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
Gewinde-⌀ | 9,73 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 29,19 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133325 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197301505 | |
Herstellernummer | 133325 G1/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer HSS-E G1/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gänge pro Zoll | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Gewindetiefe | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
Schaft-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |