• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenmesschraube 200-225 mm

Artikel-Nr.: 133-149
Netto: 204,00 €
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
    Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 133-149
    EAN / GTIN 4946368017068
    Herstellernummer 133-149
    L-Nummer L40010 1724

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 200 - 225
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±5 µm
    Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, thermische Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb