Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form B 6HX M12

Artikel-Nr.: 132741 M12
Netto: 83,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,75 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 10,2 mm
Gewinde-⌀ 12 mm
Schafttoleranz h6
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 36 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132741 M12
EAN / GTIN 4045197867438
Herstellernummer 132741 M12

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
40
Alu (kurzspanend)
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
35
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Schälanschnitt und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine.
Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8%).

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb