{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | D | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Kernloch-⌀ | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Gewindetiefe | 0 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132740 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197072757 | |
Herstellernummer | 132740 M14 |