Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B M10

Artikel-Nr.: 132720 M10

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Kernloch-⌀ 8,5 mm
Gewinde-⌀ 10 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 30 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132720 M10
EAN / GTIN 4045197072597
Herstellernummer 132720 M10

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
16
Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
Führungsteil mit Schmiernuten,
aber ohne Span-Nuten.
Bei besonders hohen Anforderungen an Härte und Zähigkeit.
Toleranzklasse: ISO 2 6H

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlene Nachfolgeprodukte sind 132721-132724.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb