• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiN, M: M4

Artikel-Nr.: 132705 M4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M4
Beschichtung TiN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,7 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ 3,3 mm
Gewinde-⌀ 4 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 12 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132705 M4
Kopieren
EAN / GTIN 4045197648976
Kopieren
Herstellernummer 132705 M4
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
14
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
14
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
10
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
9
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
5
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
5
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
14
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
Führungsteil mit Schmiernuten,
aber ohne Span-Nuten.
Geringe Neigung zu Materialaufschweißung.
Toleranzklasse: ISO 2 6H