Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM M6

Artikel-Nr.: 132065 M6
Netto: 44,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M6
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ 5 mm
Gewinde-⌀ 6 mm
Schafttoleranz h6
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 15 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132065 M6
EAN / GTIN 4045197445971
Herstellernummer 132065 M6

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
35
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Schälanschnitt und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine.
Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal- Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb