Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371, unbeschichtet, M: M1

Artikel-Nr.: 131150 M1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M1
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,25 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 2,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 0,75 mm
Gewinde-⌀ 1 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 3 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131150 M1
Kopieren
EAN / GTIN 4045197068842
Kopieren
Herstellernummer 131150 M1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
13
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
15
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
15
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.
ISO 1 4H
HSS-E