Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Innenkühlung M12

Artikel-Nr.: 131128 M12
Rabatt
180,28 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 45,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M12
    Beschichtung DLC
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform B
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,75 mm
    Gesamtlänge L 110 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Schaft-Vierkant □ 9 mm
    Kernloch-⌀ 10,2 mm
    Gewinde-⌀ 12 mm
    Schafttoleranz h6
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring gelb
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 30 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131128 M12
    EAN / GTIN 4045197648662
    Herstellernummer 131128 M12

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    30
    Alu (kurzspanend)
    N
    30
    Alu > 10% Si
    N
    25
    PMMA Acryl
    N
    25
    AFK Aramid
    N
    5
    PA 66 GF30
    N
    15
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    GFK
    N
    6
    CFK
    N
    4
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Ausführung mit Schälanschnitt und Schaft nach DIN1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung erfolgt über die Synchronspindel der Maschine.
    Spezielle DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation für optimale Standzeiten.
    Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
    Mit innerer Kühlmittelzufuhr für ein Maximum an Standzeit.

    Hinweis:

    Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb