{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Anschnittform | B | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,3 mm | |
Produktart | Gewindebohrer-Bit |
Artikelnummer | 130992 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263295839 | |
Herstellernummer | 130992 M4 |