Trapez-Handgewindebohrer einzeln Fertigschneider, unbeschichtet, Tr: TR14X3

Artikel-Nr.: 130790 TR14X3
Kopieren
Rabatt
361,76 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 151,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tr Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: TR
  • Flankenwinkel: 30
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranzklasse: DIN 103 7H
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 14
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart TR
Flankenwinkel 30 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Toleranzklasse DIN 103 7H
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 3 mm
Gesamtlänge L 130 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ 11,25 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130790 TR14X3
Kopieren
EAN / GTIN 4062406087814
Kopieren
Herstellernummer 130790 TR14X3
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Fertigschneider Toleranz 7H

Hinweis:

Werkzeug nicht zum reversieren geeignet.