Trapez-Handgewindebohrer-Satz, unbeschichtet, Tr: TR8X1,5

Artikel-Nr.: 130760 TR8X1,5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 724,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tr Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: TR
  • Flankenwinkel: 30
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranzklasse: DIN 103 7H

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 8
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart TR
Flankenwinkel 30 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Toleranzklasse DIN 103 7H
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ 6,6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130760 TR8X1,5
Kopieren
EAN / GTIN 4062406086947
Kopieren
Herstellernummer 130760 TR8X1,5
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Vorschneider mit langem Führungszapfen
  • Fertigschneider Toleranz 7H

3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.

Hinweis:

Werkzeug nicht zum reversieren geeignet.