{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | W1/8 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | BSW | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,635 mm | |
Gänge pro Zoll | 40 | |
Gewinde-⌀ | 3,18 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 6,36 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130670 W1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067814 | |
Herstellernummer | 130670 W1/8 |