• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher 3-armig 520x300 mm

Artikel-Nr.: 1305085
Netto: 1.335,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1305085
EAN / GTIN 4036976125115
Herstellernummer 1305085

Beschreibung

Beschreibung:

  • Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
  • Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
  • Haken glühend im Gesenk geschmiedet
  • Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung
  • Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
  • Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP3
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 36 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 300 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 450 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1 x 360
  • Zugkraft (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb