{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 12,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 14 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 28 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130480 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067555 | |
Herstellernummer | 130480 14X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz 14X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
47,00 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschnittform | C; D | D | C |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |