{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 3 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 6 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130250 M3 | |
EAN / GTIN | 4067263829690 | |
Herstellernummer | 130250 M3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.438 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
21,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |