{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 15,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 18 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 36 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130160 M18 | |
EAN / GTIN | 4045197065650 | |
Herstellernummer | 130160 M18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer einzeln Vorschneider, unbeschichtet, M: M18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
48,55 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
48,55 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
86,39 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 95 mm |
Gewindegröße | M18 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |