Ringaufsatz für Microverteiler DL M20

Artikel-Nr.: 130104 M20
Netto: 22,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Ringaufsatz (ohne Microverteiler) ≥ M3 − ≤ M20 (KL-⌀ 2,2 mm − 18 mm)
Produktart Ringaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130104 M20
EAN / GTIN 4045197704825

Beschreibung

Verwendung:

Ringaufsatz für Microverteiler zur Erweiterung des Einsatzbereichs ≤ M20 bzw. ≤ M30.

Passend für:

Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S.