{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1.7/16-12 UN LH | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UN-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 2,117 mm | |
Gänge pro Zoll | 12 | |
Gewinde-⌀ | 36,512 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 28 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 22 mm | |
Kernloch-⌀ | 34,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 73 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130036 1.7/16-12 | |
EAN / GTIN | 4062406042608 | |
Herstellernummer | 130036 1.7/16-12 |